Janus Jeanshose
Jeans JANUS
JEANS JANUS BLAU/GRAU 60
Art.-Nr.
M443186439
EAN 4255576584508
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Trendige bicolor Stretch-Jeans-Arbeitshose, gewährt hohe Bewegungsfreiheit, mit Meterstab- und Handytasche
- Stylische Jeans-Arbeitshose aus Stretchmaterial, mit moderner Waschung
- Verstärkte Einsätze an stark beanspruchten Zonen
- 1 Beintasche mit Handytasche, 1 Leistentasche, 2 Gesäßtaschen, 1 Meterstabtasche
- Geprägtes X-finity Logo
- YKK Reissverschluss aus recycelten Materialien und verdeckter Knopf am Bund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 60 |
Größe FR/ES/PT/BE | 54 |
Werkstoff | 81% Baumwolle, 17% Polyester (5% recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 330 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 44 |