Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Janus Jeanshose

Jeans JANUS
JEANS JANUS BLAU/GRAU 62

Art.-Nr. M443186443

EAN 4255576584515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Janus Jeanshose

Art.-Nr. M443186443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trendige bicolor Stretch-Jeans-Arbeitshose, gewährt hohe Bewegungsfreiheit, mit Meterstab- und Handytasche
  • Stylische Jeans-Arbeitshose aus Stretchmaterial, mit moderner Waschung

  • Verstärkte Einsätze an stark beanspruchten Zonen

  • 1 Beintasche mit Handytasche, 1 Leistentasche, 2 Gesäßtaschen, 1 Meterstabtasche

  • Geprägtes X-finity Logo

  • YKK Reissverschluss aus recycelten Materialien und verdeckter Knopf am Bund
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

62

Größe FR/ES/PT/BE

56

Werkstoff

81% Baumwolle, 17% Polyester (5% recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

330 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

46

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen