Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou
Skr.pre fasádne konš.Faba typu A, A2, s tesn.podl.
SKRUTKA-6HR-A-PODL-16-A2-SW3/8-6,5X90
FABA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ
- Oceľ/drevo
- Hliník/oceľ
- Hliník/hliník
- Hliník/drevo
Podľa schválenia ETA-13/0210 je vhodná aj na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 90 mm na drevené podklady
Pri montáži sendvičových panelov na drevené podkladové konštrukcie je potrebné pri výbere hĺbky ukotvenia (hĺbky zaskrutkovania) dodržiavať statický výpočet a schválenie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | pozinkované |
Materiál tesniaceho krúžku | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | čisté |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Špica |
Podzemné | Drevo |
Menovitý priemer (d1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | 3/8 inch |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Dĺžka závitu | 68 mm |
Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A | |||||
Hrúbka komponentu II [mm] (oceľová podkladová konštrukcia) | 0,63 | 0,75 | 0,88 – 1,25 | 1,5 | drevo |
Priemer vŕtaného otvoru [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!