Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Jeansshorts Stretch X

Jeans-Shorts Stretch
BERMUDA JEANS STRETCH BLAU 42

Art.-Nr. M413120419

EAN 4251402744252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Jeansshorts Stretch X

Art.-Nr. M413120419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das innovative Stretchgewebe dieser Shorts garantiert Bewegungsfreiheit, zusätzlich bieten verschiedene Taschen Stauraum
  • Hergestellt aus widerstandsfähigem, elastischem Stoff

  • 5 Außentaschen, Meterstab- und Handytasche

  • Widerstandsfähiger YKK Reißverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

42

Größe FR/ES/PT/BE

36

Werkstoff

98,5% Baumwolle, 1,5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

28

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen