Jeansshorts Stretch X
Jeans-Shorts Stretch
BERMUDA JEANS STRETCH BLAU 58
Art.-Nr.
M413120435
EAN 4251402744337
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das innovative Stretchgewebe dieser Shorts garantiert Bewegungsfreiheit, zusätzlich bieten verschiedene Taschen Stauraum
- Hergestellt aus widerstandsfähigem, elastischem Stoff
- 5 Außentaschen, Meterstab- und Handytasche
- Widerstandsfähiger YKK Reißverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 98,5% Baumwolle, 1,5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 42 |