Jednopólová skúšačka napätia

Jednopólová skúšačka napätia
SKUSACKA NAPATIA

Obj. č. 071553 05

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Jednopólová skúšačka napätia

Obj. č. 071553 05

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

So špičkou v tvare plochého skrutkovača a úchytkou

Podľa normy DIN 57680, časť 6 a VDE 0680/6

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Hárky údajov(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Oblasť použitia

Pre 150 – 250 V/AC

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,5 x 3 mm

Dĺžka ostria

65 mm

Dĺžka

140 mm

Min./max. rozsah striedavého napätia

150-250 V/AC

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie