Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7380-2 oceľ 010.9, pozinkovaná
SKRUTKA ISO7380/2-10.9-IS2(A2K)M3X12
Obj. č.
006000312
EAN 4011231106375
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozmery nie sú pevné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dc) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Vnútorný pohon | IH2 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010,9 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Sploštená polkruhová hlava spuzdrom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |