Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s guľovou hlavou NK 700

Klinec s guľovou hlavou NK 700
KLINEC S GUL.HLAVOU 12-62MM NK700

Obj. č. 0864700062
EAN 4011231795685
Cena za zvolené balenie
Klinec s guľovou hlavou NK 700

Obj. č. 0864700062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S oceľovým podložkou

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálny klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

mechanicky pozinkované

Dĺžka drieku (SL)

62 mm

Priemer drieku (ds)

3,7 mm

Priemer podložky (ØS)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Kategória zariadenia

Hilti DX 450
Hilti DX5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie