Job+ Longsleeve
T-Shirt Longsleeve Job+
LONGSLEEVE JOB+ DUNKELBLAU S
Art.-Nr. M450660000
EAN 4061975401229
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langarmshirt mit einer bequemen Passform in sportlichem Design
- Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen
- Elastische Bündchen an Ärmel und Bund
- Verstärkungsband in Kontrastfarben und verstärkte Nähte
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Navy |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |