Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Job+ Longsleeve

T-Shirt Longsleeve Job+
LONGSLEEVE JOB+ GRAU 6XL

Art.-Nr. M550002008

EAN 4251792861706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Job+ Longsleeve

Art.-Nr. M550002008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langarmshirt mit einer bequemen Passform in sportlichem Design
  • Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen

  • Elastische Bündchen an Ärmel und Bund

  • Verstärkungsband in Kontrastfarben und verstärkte Nähte

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

6XL

Werkstoff

93% Baumwolle, 7% Viskose

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen