Job+ T-Shirt
T-Shirt Job+
T-SHIRT JOB+ KELLYGRUEN XS
Art.-Nr.
M446662010
EAN 4062856197552
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
T-Shirt mit ausgezeichneter Comfort Fit Passform
- Jersey Baumwolle
- Rundhals, taillierter Schnitt
- Verstärkungsband im Nacken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Apfelgrün |
Größe | XS |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |