Jogger S1 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1 Jogger
HALBSCHUH JOGGER S1 BLAU 36
Art.-Nr. M015038036
EAN 4250856233633
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der federleichte Schuh kombiniert einen sportlichen Look mit hohem Tragekomfort. Er eignet sich besonders für Einsätze in trockener Umgebung.
- Atmungsaktives Veloursleder, gepolsterte Zunge
- Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle
- Stahlzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU/RPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Zusätzliche Schnürsenkel
- Ca. 520 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1 |
Normen | EN 20345, SRC , FO |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 3,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!