Jogger S1P Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Jogger
HALBSCHUH JOGGER S1P GRAU 39
Art.-Nr. M316031039
EAN 4250856226550
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher, ultraleichter S1P Schuh mit idealem Tragekomfort und erstklassiger Klimaregulation. Ideal für die Anwendung in Innenbereichen.
- Atmungsaktives Veloursleder, gepolsterte Lederzunge
- Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU/RPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Zusätzliches Paar Schnürsenkel
- Ca. 550 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 6 |
Schuhgröße EU | 39 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!