Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

KABELVERSCHR. PA M16X1,5 SCHWARZ

Kabelverschraubung PA
KBLVSHR-PA-SCHWARZ-M16X1,5

Art.-Nr. 0967817016

EAN 4038898046943

Preis für gewählte Verpackungseinheit
KABELVERSCHR. PA M16X1,5 SCHWARZ

Art.-Nr. 0967817016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

5-10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

20 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen