Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

KABELVERSCHR. PA M25X1,5 SCHWARZ

Kabelverschraubung PA
KBLVSHR-PA-SCHWARZ-M25X1,5

Art.-Nr. 0967817025

EAN 4038898703822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
KABELVERSCHR. PA M25X1,5 SCHWARZ

Art.-Nr. 0967817025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

11-17 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

29 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen