Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

KFZ-Batterieladegerät Easy 12 V – 6 A

Kfz-Batterieladegerät 12 V – 6 A
LADEGER-BATT-KFZ-12V-6A

Art.-Nr. 0510955600

EAN 4050642512627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
KFZ-Batterieladegerät Easy 12 V – 6 A

Art.-Nr. 0510955600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleines leistungsstarkes Batterielade- und Testsystem

Lädt auch tiefentladene Batterien voll auf


Das Gerät lädt alle Batterien vollautomatisch und schonend bis zum Maximum Ihrer Kapazität auf. Nach der Vollladung schaltet das Ladegerät, zur Vermeidung der Selbstentladung, automatisch auf die Erhaltungsladung um.



Bestimmt anhand der gemessenen Ruhespannung den Ladezustand sowie die Startfähigkeit der Batterie


Zum Testen der Leistungsfähigkeit wird das Fahrzeug einfach gestartet.



Überprüft die Funktion der Lichtmaschine


Am Display wird angezeigt, ob die erzeugte Spannung inner- oder außerhalb des zulässigen Bereiches liegt.



Ersetzt als Netzgerät vorübergehend die Batterie (Data-Hold-Funktion)


Wird die Batterie des Fahrzeuges ausgebaut oder getauscht, bleiben gespeicherte Daten (z. B. Radio, Uhr, usw.) erhalten.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektronischer Kurzschlussschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern: Porsche, Mercedes-Benz (Car), Hyundai, Opel/GM

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ausstellungsfahrzeuge mit geringer oder mittlerer Kundenfrequentierung

  • Ladeerhaltung bei Gebrauchtwagen und Lagerfahrzeugen

  • Ladeerhaltung bei Lager-Batterien

Ladestrom

6 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

3-200 Ah

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 30

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

1,95 m

Länge x Breite x Höhe

119 x 72 x 52 mm

Produktgewicht (per Stück)

909,000 g

Lieferumfang

Ladegerät 12 V – 6 A, Ladeleitung 2 x 1,5 mm² mit Klemmen (Länge 2 m), Ladeleitung 2 x 1,5 mm² mit Kfz-Bordstecker (Länge 2 m), Netzkabelverlängerung (Länge 3 m), Wandhalterung, Systemkoffer

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladeleitung

LADLTG-(F.LADEGER-BATT)-L4M

Ladeleitung 2 x 1,5 mm2 mit Klemmen