KFZ-Batterieladegerät WBC-15
Kfz-Batterieladegerät WBC 12/24 V - 15/10 A
LADEGER-BATT-KFZ-(WBC-15)-15/10A-12/24V
Art.-Nr. 0510955901
EAN 4062856435784
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Anwendung je nach Situation
- Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium
Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie
- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung
Maximale Sicherheit
- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken
Datenblätter(X)
Serviceladung - Kundendienst, Service (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Ausstellungsraum, Lager (SUP)
Spezielle Ladung - für tiefentladene Batterien (DES), bei kaltem Wetter (*)
1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen
Eingangsspannung min./max. | 240-220 V |
Frequenz | 50 Hz |
Ladespannung max. bei 12 V | 15,8 V |
Ladespannung max. bei 24 V | 29,8 V |
Ladestrom bei 12 V | 15 A |
Ladestrom bei 24 V | 10 A |
Akku-/Batteriekapazität min./max | 40-230 Ah |
Leistung | 298 W |
Akku-/Batteriebezeichnung | 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 24 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4) |
Ladekennlinie | 8-stufig |
Schutzart IP | IP 20 |
Kabellänge | 150 cm |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 258 cm |
Kabelquerschnitt | 6 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 206 x 153 x 69 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,700 kg |
Farbe | Schwarzgrau |
Funkenschutz | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Prüfzeichen | CE |