Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

KFZ Schleifpapier-Scheibe ICE perfect

Kfz-Schleifpapierscheibe ICE perfect
TSPAP-KLETT-21LO-P2000-D150MM

Art.-Nr. 0574353200

EAN 4058794450538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
KFZ Schleifpapier-Scheibe ICE perfect

Art.-Nr. 0574353200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK)

Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern


Durch die hochreissfeste Kunststofffolie



Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis


  • 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs

  • Passend für alle handelsüblichen Haftteller


Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit


Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P80 – P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100 – P500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.



Körnung P600 – P3000


Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.

Form

Rund

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

2000

Lochbild

21-Loch

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen