KL-Sicherung
KL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-KL-ESN09-(PHR)-D12,0MM
Art.-Nr. 049212
EAN 4011231412223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl phosphatiert
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung
- Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung
- Hohe axiale Belastbarkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen min./max. (d3) | 12-14 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d4) | 9 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 0,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | ESN09 |