KL-Sicherung
KL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-KL-ESN09-(PHR)-D14,0MM
Art.-Nr. 049214
EAN 4054458083777
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl phosphatiert
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung
- Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung
- Hohe axiale Belastbarkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen min./max. (d3) | 14-16 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d4) | 10 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 1,0 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | ESN09 |