KL-Sicherung
SI-KL-ESN09-(PHR)-D24,0MM
Art.-Nr. 049224
EAN 4050642194519
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl phosphatiert
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung.
- Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung.
- Hohe axiale Belastbarkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen min./max. (d3) | 20-25 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d4) | 16 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 1,8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 16 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | ESN09 |
