KNAR-UMSCH-1/2ZO-MATT-L250MM
Umschaltknarre 1/2 Zoll, weitere
KNAR-UMSCH-1/2ZO-MATT-L250MM
Art.-Nr. 576313 01
EAN 4053479495897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | Polypropylen/Gummi |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 250 mm |
Hebellänge (L2) | 228,5 mm |
Grifflänge (L3) | 105,5 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 35,6 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 43 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 19 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 35,6 mm |