KNAR-UMSCH-1/4ZO-CR-MATT-145MM
Umschaltknarre 1/4 Zoll, weitere
KNAR-UMSCH-1/4ZO-CR-MATT-145MM
Art.-Nr. 576311 01
EAN 4053479490632
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | Polypropylen/Gummi |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 145 mm |
Hebellänge (L2) | 131,3 mm |
Grifflänge (L3) | 63,4 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 21,3 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 27,5 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 13 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 21,6 mm |