KNAR-UMSCH-3/8ZO-MATT-L196MM
Umschaltknarre 3/8 Zoll, weitere
KNAR-UMSCH-3/8ZO-MATT-L196MM
Art.-Nr. 576312 01
EAN 4053479495835
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | Polypropylen/Gummi |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 196 mm |
Hebellänge (L2) | 179,8 mm |
Grifflänge (L3) | 84,5 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 28,2 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 32,5 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 14,3 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 26,8 mm |