Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

KOMBIZANG-CHROM-L200MM

Kombizange, weitere
KOMBIZANG-CHROM-L200MM

Art.-Nr. 577201 556

EAN 4053479489896

Preis für gewählte Verpackungseinheit
KOMBIZANG-CHROM-L200MM

Art.-Nr. 577201 556
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
Länge (L)

200 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

ISO

5746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen