KOMBIZANGE REDSTRIPE
KOMBIZANG-CRV-L180MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN ISO 5746
Chrom-Vanadium-Stahl
Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Zweilagige Perlnickel-Beschichtung
Hervorragende Korrosions- und Verschleißfestigkeit.
Schneidklingenhärte 58-62 HRC mit 60-Grad-Winkel
Für außergewöhnlich glatte, saubere Schnitte mit minimalem Aufwand
Kreuzverzahnung und aufeinander ausgerichtete Schneidkanten
Ermöglicht saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien
Lange Standzeit
5.000 Schnitte pro Lebenszyklus
Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff (2K)
Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 180 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 2,6 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,2 mm |
Oberfläche | Verchromt/ vernickelt |
Länge Zoll (L) | 7 in |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
ISO | 5746 |