Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 1
Kabel für Elektrofahrzeug Typ 1
Art.-Nr.
0510650454
EAN 4062856368457
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabel für Ladestationen mit Typ-1-Stecker und Typ-2-Steckdose
- Kabel für mobilen Einsatz geeignet
- Schnelles und sicheres Laden
- Ladeseite Typ 2 IEC 62196-2
- Fahrzeugseite Typ 1 SAE J1772
- Ladevariante Modus 3 - IEC 61851
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Anzahl Phasen | 1 STK |
Ladestrom | 16 A |
Leistungsabgabe | 3,7 kW |
Stecker | Typ 1 |
Steckdosentyp | Typ 2 |
Drahtquerschnitt | 2,5 mm² |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 80 °C |