Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 1

Kabel für Elektrofahrzeug Typ 1

Art.-Nr. 0510650452

EAN 4062856368440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 1

Art.-Nr. 0510650452

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabel für Ladestationen mit Typ-1-Stecker und Typ-2-Steckdose
  • Kabel für mobilen Einsatz geeignet

  • Schnelles und sicheres Laden

  • Ladeseite Typ 2 IEC 62196-2

  • Fahrzeugseite Typ 1 SAE J1772

  • Ladevariante Modus 3 - IEC 61851
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Anzahl Phasen

1 STK

Ladestrom

32 A

Leistungsabgabe

7,4 kW

Stecker

Typ 1

Steckdosentyp

Typ 2

Drahtquerschnitt

6 mm²

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen