Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 2 - Typ 2

Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 2 - Typ 2

Art.-Nr. 0510650403

EAN 4062856381944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 2 - Typ 2

Art.-Nr. 0510650403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabel für Ladestationen mit Typ-2-Stecker und Typ-2-Steckdose
  • Kabel für mobilen Einsatz geeignet

  • Schnelles und sicheres Laden

  • Ladeseite Typ 2 IEC 62196-2

  • Fahrzeugseite Typ 2 IEC 62196-2

  • Ladevariante Modus 3 - IEC 61851
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V

Anzahl Phasen

3 STK

Ladestrom

16 A

Leistungsabgabe

11 kW

Stecker

Typ 2

Steckdosentyp

Typ 2

Drahtquerschnitt

2,5 mm²

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen