Kabel- und Rohr-Abstandschelle mit Langloch
Kabel- und Rohr-Abstandschelle mit Langloch
ABSTSHEL-RO/KBL-EN16-(15-19MM)
Art.-Nr. 0971601416
EAN 4053479543543
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
Hinweis
Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.
Klemmbereich min./max. | 15-19 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 16 |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 3/8 Zoll |
Langlochlänge / Langlochbreite | 9 x 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!