Kabelabroller XB300
Kabelabroller XB300
KBLABROLL-300KG-XB300
Art.-Nr. 0975811300
EAN 4061975268433
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Traglast bis 300 kg
Der kompakte Kabelabroller mit einer leichten und flachen Bauform
6 gummierte Standfüße für einen rutschfesten und sicheren Stand
Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge
Abnehmbarer Mitteldorn für unterschiedliche Lochgrößen einer Kabeltrommel
Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für kleine und mittlere Kabeltrommeln
Typbezeichnung | XB300 |
Länge | 300 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 105 mm |
Traglast | 300 kg |
Gewicht | 1300 g |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!