Kabelband Typ 1
Kabelbinder Typ 1
BT-MB-KBLBIND-KST-SCHW-M.NIET-9X160MM
Art.-Nr. 050012463
EAN 4038898796534
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen
- Mit dem Niet in der Bohrung oder einem vorgestanzten Loch befestigen, dann Kabel, etc. mit dem Band zusammenbinden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bündeln von Kabeln, die an einem Blech befestigt werden sollen.
Bündeldurchmesser min./max. | 15-40 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,9-7,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,8-2,2 mm |
Länge | 160 mm |
Breite | 9 mm |
Werkstoff | PA 12 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1149970290 |