Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelband Typ 2

Kabelbinder Typ 2
KBLBIND-VW

Art.-Nr. 05002383
EAN 4049557886503
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelband Typ 2

Art.-Nr. 05002383

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Clipteil in Form eines Innenverkleidungsclips
  • Mit dem Clipteil in der Bohrung oder einem vorgestanzten Loch befestigen, dann Kabel, etc. mit dem Band zusammenbinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bündeln von Kabeln, die an einem Blech befestigt werden sollen.

Bündeldurchmesser min./max.

8-35 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,5-6,7 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,7-1,5 mm

Länge

140 mm

Breite

4,5 mm

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90205501

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen