Kabelband wiederöffenbar mit Kunststoffzungenverschluss
Wiederöffenbarer Kabelbinder
KBLBIND-KST-WIEDEROEFFBAR-SCHW-7,5X200MM
Art.-Nr.
0502300431
EAN 4038898852452
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne scharfe Kanten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite | 7,5 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 6-50 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 80 °C |
Farbe | Schwarz |