Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder BT PA

Kabelbinder BT PA
KBLBIND-METZNG-SCHW-BT1.5I-M0-3,6X155MM

Art.-Nr. 5630000347

EAN 4061975258915

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder BT PA

Art.-Nr. 5630000347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Metallzunge INDUSTRY
  • Der Kopf zeichnet sich durch ein einzigartiges, patentiertes rundes Design und glatten Kanten aus

  • Der Verriegelungssteg aus Edelstahl bietet eine gleichbleibende Leistung

  • Zuverlässigkeit und stufenlose Verstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich hinweg

  • Hohe Festigkeit und geringer Kraftaufwand beim Zuziehen

  • Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht eine schnellere Verarbeitung

  • Metallzungenverschluss aus nichtrostendem, antimagnetischem Stahl

  • Keine scharfen Kanten

  • Extrem hohe Haltekräfte

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schaltschrankbau

  • Installation

  • Fahrzeugbau

  • Kfz-Werkstätten

  • Betriebswerkstätten

  • Aufzugsbau

  • uvm.

Breite

3,6 mm

Länge

155 mm

Bündeldurchmesser min./max.

0,8-38 mm

Zugkraft max.

178 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Ausführung

Mit gebogener Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen