Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge
KBLBIND-KSTZNG-SCHW-4,8X200MM

Art.-Nr. 05021413

EAN 4045989168217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Art.-Nr. 05021413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen

Sichere und langlebige Nutzung


  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band

  • Naturfarbene Varianten sind nur für den Innenbereich, schwarze Varianten auch temporär für den Außenbereich geeignet aufgrund ihrer UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material

  • Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig


Einfache Handhabung


  • Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Hinweis
  • Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: Zur temporären Verwendung auch im Außenbereich, da durch Kohlenstoffzusatz die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert wird
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

4,8 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

4-51 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 85 °C

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen