Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge farbig

Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge farbig
KBLBIND-KST-KSTZNG-BLAU-3,5X200MM

Art.-Nr. 0502450

EAN 4046777334029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge farbig

Art.-Nr. 0502450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger farbiger Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von u. a. Kabeln im Innenbereich
  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch die hochwertige Industriequalität

  • Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band

  • Silikon- und halogenfrei

  • Manuelle Verarbeitung möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Kabelbinder KBL 1 in verschiedenen Farben eignen sich hervorragend zur schnellen Organisation und Identifizierung von Kabeln, Schläuchen, Rohren und anderen temporär zu kennzeichnenden Objekten im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Blau

Breite

3,5 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3-55 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-15 bis 85 °C

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange LIGHT für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-(KBLBIND-1)-L160MM

Zum spannen und ablängen von Kunststoffkabelbinder
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen