Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

Kabelbinder KBL2 PA Kunststoffzunge Zulassung schw
KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-7,6X750MM

Art.-Nr. 0502000195

EAN 4062856117369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz

Art.-Nr. 0502000195

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich
  • Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss

  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich durch hochwertige Industriequalität

  • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2, Teil 2 für den Einsatz im Freien

  • Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe

  • Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite

  • Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen

  • Selbstverlöschend, so tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform

  • Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Hinweis

Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideale Industrie Kabelbinder u.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

7,6 mm

Länge

750 mm

Bündeldurchmesser min./max.

7-218 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-20 bis +85 °C

Zugkraft min.

534 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen