Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss

Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304
KBLBIND-EDST-(AISI-304)-4,6X201MM

Art.-Nr. 08206 52

EAN 4024835511599

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss

Art.-Nr. 08206 52

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbinder für Einsatzbereiche, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen

Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.


Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit



Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)


  • rostet nicht

  • hitzebeständig

  • UV-beständig

  • beständig gegen diverse Chemikalien


Kein Abrieb der Kabelisolation


Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung



Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen


Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten

Breite

4,6 mm

Länge

201 mm

Dicke

0,25 mm

Bündeldurchmesser min./max.

12,7-51 mm

Zugkraft min.

890 N

Werkstoff

Edelstahl AISI 304

Oberfläche

Blank

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 538 °C

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialzange für Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

WZG-ACHSMANS-SPEZZANGE-UNIBAND0820 6

x 1 St.
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Edelstahlkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F.EDELSTAHLKABELBINDER

Zum spannen und ablängen von Edelstahlkabelbinder
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperaturgelenkfett

SHMIRFET-GLK-HOTEMPERATUR-TUBE-90G

Lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes