Kabelbinder KBL MZ aus Polyamid mit Metallzunge natur
Kabelbinder KBL MZ PA Metallzunge Zulassung natur
KBLBIND-METZNG-NAT-4,8X186MM
Art.-Nr. 0502271014
EAN 4099618351693
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit
Korrosionsbeständig
- Antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316
- Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.
- Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
Keine scharfen Kanten und fester Sitz
- Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln
- Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen
- Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel
Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten
- Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss
- Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Mehr Sicherheit für den Anwender
- Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen
Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen
- Werkzeugloses öffnen durch Perforation
- Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss
- Mit Eurolochung
Hinweis
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien
- Nicht UV-beständig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Anwendungen im Innenbereich, wie z. B.:
- Schaltschrankenbau
- Elektro- und Gebäudeinstallation
- Fahrzeugbau
- KFZ-Werkstätten
- Betriebswerkstätten
Breite | 4,8 mm |
Länge | 186 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3-48 mm |
Zugkraft min. | 222 N |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis +85 °C |
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Entflammbar | V2 |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Natur |
Ausführung | Mit Einfädelhilfe |