Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

KBLBIND-METZNG-SCHW-2,3X92MM

Art.-Nr. 0502271111

EAN 4099618351990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder KBL MZUV aus Polyamid mit Metallzunge UV-Beständig schwarz

Art.-Nr. 0502271111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei Außen- und Inneninstallationen mit erhöhter Anforderung der Mindestzugfestigkeit

Korrosionsbeständig


  • Patentierter antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316

  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stufenlos verstellbar, stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen

  • Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Keine scharfen Kanten und fester Sitz


  • Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln

  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen

  • Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel


Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


  • Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss

  • Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Mehr Sicherheit für den Anwender


  • Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen


Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen


  • Werkzeugloses öffnen durch Perforation

  • Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss

  • Mit Eurolochung
Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z. B.:


  • Photovoltaikanlage

  • Schaltschrankbau

  • Elektro- und Gebäudeinstallation

  • Fahrzeugbau

  • KFZ-Werkstätten

  • Betriebswerkstätten

Breite

2,3 mm

Länge

92 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,5-16 mm

Zugkraft min.

80 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis +105 °C

Werkstoff

PA 6.6 V-2 - Polyamid

Entflammbar

V2

UV-Beständigkeit

Ja, bis zu 1000 Stunden

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Ausführung

Mit Einfädelhilfe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen