Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder PA4.6

Kabelbinder PA4.6
KBLBIND-PA4.6-NAT-HITZESTAB-3,6X150MM

Art.-Nr. 5630000493

EAN 4061975505552

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder PA4.6

Art.-Nr. 5630000493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge hitzestabil 130°C
  • Kabebinder für Betriebstemperaturen von bis zu +130°C

  • Geringe Rauchentwicklung im Brandfall

  • Innenverzahnung für sicheren Halt

  • Erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA 4.6 - Polyamid

Farbe

Natur

Breite

3,6 mm

Länge

150 mm

Bündeldurchmesser min./max.

3,5-36 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 130 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Entflammbar

V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen