Kabelbinder PA4.6
Kabelbinder PA4.6
KBLBIND-PA4.6-NAT-HITZESTAB-7,6X380MM
Art.-Nr. 5630000498
EAN 4061975505606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoffzunge hitzestabil 130°C
- Kabebinder für Betriebstemperaturen von bis zu +130°C
- Geringe Rauchentwicklung im Brandfall
- Innenverzahnung für sicheren Halt
- Erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA 4.6 - Polyamid |
Farbe | Natur |
Breite | 7,6 mm |
Länge | 380 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 8,5-108 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 130 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Entflammbar | V2 |