Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder PLT-30/-39 PA

KBLBIND-PA-SCHW-PLT1M-C30-2,5X99MM

Art.-Nr. 5630000407

EAN 4061975269348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder PLT-30/-39 PA

Art.-Nr. 5630000407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge hitzestabil 115°C INDUSTRY
  • Hitzestabilisierte Kabelbinder für Dauereinsatz bei +115°C

  • Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit

  • Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche

  • Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln

  • Lange Lebensdauer

  • Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: UV- und witterungsstabilisiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Fahrzeugbau

  • Anlagenbau

  • uvm.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Breite

2,5 mm

Länge

99 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,5-22 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 115 °C

Zugkraft min.

80 N

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit gebogener Spitze

Entflammbar

V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen