Kabelbinder PLT-300 PA
KBLBIND-PA-SCHW-PLT1M-M300-2,5X99MM
Art.-Nr. 5630000432
EAN 4061975269591
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoffzunge UV/hitzestabil 115°C INDUSTRY
- Hitzestabilisierte Kabelbinder für Dauereinsatz bei +115°C
- UV- und witterungsstabil
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Solar und Photovoltaik
- Fahrzeugbau
- Dachkonstruktionen
- uvm.
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Breite | 2,5 mm |
Länge | 99 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 1,5-22 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 115 °C |
Zugkraft min. | 80 N |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | V2 |