Kabelbinder PLT-76 E/TFE
Kabelbinder PLT-76 E/TFE
KBLBIND-E/TFE-BLAU-PLT1M-C76-2,5X102MM
Art.-Nr. 5630000472
EAN 4061975279279
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoffzunge hitzestabil 170°C INDUSTRY
- Hohe Beständigkeit gegen: UV-Strahlung; chemische Stoffe; radioaktive Strahlung; hohe und tiefe Temperaturen
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Nicht hygroskopisch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Raffenerien
- Kernkraftwerk
- Luftfahrt
- Maschinenbau
- Lebensmittelbereich
- uvm.
Werkstoff | ETFE |
Farbe | Blau |
Breite | 2,5 mm |
Länge | 102 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3,3-22 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 170 °C |
Zugkraft min. | 80 N |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Nein |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | V0 |