Kabelbinder PLT PA
KBLBIND-PA-NAT-PLT2.5S-C-4,8X249MM
Art.-Nr. 5630000126
EAN 4061975249104
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoffzunge INDUSTRY
- Vielseitige Kabelbinder für unzählige Anwendungen einsetzbar
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: UV- und witterungsstabil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schaltschrankbau
- Installation
- Fahrzeugbau
- Kfz-Werkstätten
- Betriebswerkstätten
- Aufzugsbau
- uvm.
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Natur |
Breite | 4,8 mm |
Länge | 249 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 1,5-64 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Zugkraft min. | 222 N |
UV-Beständigkeit | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Entflammbar | V2 |