Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Kabelbinder mit Kunststoffzunge
KBLBIND-KST-KSTZNG-NAT-7,8X750MM
Art.-Nr.
050218131
EAN 4038898213468
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zuverlässige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen
Sichere und langlebige Nutzung
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität
- Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band
- Natur Varianten sind nur für den Innenbereich, schwarze Varianten auch für den Außenbereich geeignet aufgrund ihrer UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material
- Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig
Einfache Handhabung
- Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Hinweis
- Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: Zur Verwendung auch im Außenbereich, da durch Kohlenstoffzusatz die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert wird
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Natur |
Breite | 7,8 mm |
Länge | 750 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 40-220 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 85 °C |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |