Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss

Kabelbinder mit Metallzunge
KBLBIND-KST-METZNG-SCHW-4,5X290MM

Art.-Nr. 0502241

EAN 4052712119798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kabelbinder Standard mit Metallzungenverschluss

Art.-Nr. 0502241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen und Schläuchen bei erhöhten Anforderungen der Mindestzugfestigkeit

Korrosionsbeständiger, antimagnetischer Metall-Zungenverschluss


  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen


Verarbeitung per Hand möglich


Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig



Mehr Sicherheit für den Anwender


Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen

Hinweis

Durch Zusatz von Kohlenstoffen wird die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schaltschrankbau


Elektro- und Gebäudeinstallation


Fahrzeugbau


KFZ-Werkstätten


Betriebswerkstätten

Breite

4,5 mm

Länge

290 mm

Bündeldurchmesser min./max.

1,6-76 mm

Zugkraft max.

400 N

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen