Kabelbinder farbig mit Kunststoffzunge
Kabelbinder Kunststoffzunge farbig
KBLBIND-KST-KSTZNG-GELB-3,5X200MM
Art.-Nr.
0502430
EAN 4046777334005
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige, farbige Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von Kabeln o.ä. im Innenbereich
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch die hochwertige Industriequalität
- Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist
- Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band
- Silikon- und halogenfrei
- Manuelle Verarbeitung möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Elektroinstallation oder farbliche Kennzeichnung von Leitungsbündeln
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Gelb |
Breite | 3,5 mm |
Länge | 200 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3-55 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 85 °C |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!